トーマス科学
恒温水槽
付属品
ステンレス(SUS304)製棚板×1組
材質
外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
温度制御
デジタルPID制御方式
タイマー
99時間59分(オートスタート・ストップ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
安全装置
電源コード(m)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21300466
T-105
約26
640×425×370
470×350×300
漏電ブレーカー・温度調節器内蔵の警告(液温高温・温度センサー・撹拌異常・ヒーター断線・液レベル低下・トライアックショート)
2.2(プラグ付)
レンタル品はこちら
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21300475
T-105Be
42
680×575×420
500×500×350
漏電ブレーカー・自己判断機能(槽内温度過昇防止・ヒーター断線・水位低下・温度センサー異常・トライアックショート)
3(3P)
-
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000