MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFE保存容器
トラスコ品番
814-7007
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
216
容量(L)
7
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
234
深さ(mm)
210
アズワン品番
1-2777-01
取手
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21300983
CTH-PTFE-21
¥
43,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください