曜日別特売

モリブテン棒

モリブテン棒 - アズワン

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。

純度(%)Mo≧99.96内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21305007Mo-Φ1Φ1.0×500±0.02×±1.03-3152-01
2,760
2,750
3,025(税込)
6日以内出荷
21305016Mo-Φ2Φ2.0×500±0.02×±1.03-3152-02
4,680
4,670
5,137(税込)
6日以内出荷
返品不可
21305025Mo-Φ3Φ3.0×500±0.02×±1.03-3152-03
5,250
5,240
5,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
21305034Mo-Φ4Φ4.0×500±0.03×±1.03-3152-04
10,000
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
21305043Mo-Φ5Φ5.0×500±0.03×±1.03-3152-05
14,400
14,300
15,730(税込)
6日以内出荷
21305052Mo-Φ6Φ6.0×500±0.03×±1.03-3152-06
20,100
20,000
22,000(税込)
8日以内出荷
21305068Mo-Φ8Φ8.0×500±0.03×±1.03-3152-07
35,900
35,800
39,380(税込)
6日以内出荷
21305077Mo-Φ10Φ10.0×500±0.03×±1.03-3152-08
64,000
63,900
70,290(税込)
6日以内出荷
21305086Mo-Φ12Φ12.0×500±0.03×±1.03-3152-09
71,700
71,600
78,760(税込)
6日以内出荷
21305095Mo-Φ15Φ15.0×500±0.03×±1.03-3152-10
102,000
101,000
111,100(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする