日東工器
ブラシレスDCポンプ
DCブラシレスモーターを使用した軽量・コンパクトなエアーコンプレッサーです。
仕様
加圧防止機能付き
寸法(mm)
137×84×112.5
質量(kg)
0.95
定格電圧(V)
DC12(約300mリード線付き)
最高圧力(MPa)
0.18
騒音値(dB)
58dB
絶縁階級
コイル:E種相当
使用電圧範囲
DC10.8~13.2V
吐出空気量(L/min)
18
アズワン品番
1-3542-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21307186
DP0410‐A1176-X1-0001/DP0410-X2
¥83,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください