曜日別特売

ブロッティングペーパー

ブロッティングペーパー - Thermo Fisher Scientificブロッティングペーパー - Thermo Fisher Scientific
仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21309313OW-FP-4OW-FP-4100×1002-3880-04
9,500
9,490
10,439(税込)
33日以内出荷
返品不可
21309322OW-FP-6OW-FP-690×902-3880-06
9,500
9,490
10,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
21309338OW-FP-7OW-FP-7120×1602-3880-07
13,900
13,800
15,180(税込)
48日以内出荷
返品不可
21309347OW-FP-1OW-FP-1200×2002-3880-01
15,600
14,980
16,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
21309365OW-FP-2OW-FP-2350×4502-3880-02
43,700
43,600
47,960(税込)
48日以内出荷
返品不可
21309374OW-FP-3OW-FP-3460×5702-3880-03
86,400
86,300
94,930(税込)
33日以内出荷
返品不可
21309356OW-FP-5OW-FP-5185×2002-3880-05
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする