アズワン
バッグホモジナイザー
仕様
サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)
20
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
電源
専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定
連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)
390×260×310
アズワン品番
2-4219-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21311045
BH-W
¥
370,000
¥
369,000
¥
405,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000