アズワン
コロニー撮影キット
仕様
ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50
材質
ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約3.0
電源
AC100V 50/60Hz
型番
KCS-1
電源コード(m)
1.2(2Pプラグ)
光源
蛍光灯FL4W×2本
使用時寸法(mm)
205×221×262
アズワン品番
2-4221-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21311063
KCS-1
¥
52,000
¥
51,900
¥
57,090
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください