曜日別特売

マイクロヒーター

マイクロヒーター - アズワンマイクロヒーター - アズワンマイクロヒーター - アズワン
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
型番
容量(W)
リード線長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21322902JM702100JM702250Φ1.0×1002-7823-01
16,500
16,400
18,040(税込)
当日出荷
21322918JM704100JM704400Φ1.6×1002-7823-03
17,000
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
21322927JM805200JM805500Φ1.0×1002-7823-02
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
21322936JM808200JM808800Φ1.6×1002-7823-04
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする