曜日別特売

アルミナルツボSSA-Sルツボ

アルミナルツボSSA-Sルツボ - CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-Sルツボ - CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-Sルツボ - CC印(ニッカトー)

耐熱性・耐食性に優れています。

耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%内容量1個
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323654B130Φ46×361-8316-01
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21323663B25054×431-8316-02
4,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
21323672B3100Φ66×541-8316-03
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21323688B4150Φ73×591-8316-04
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21323697B5280Φ88×721-8316-05
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21323706B6500Φ110×1001-8316-06
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
21323715B71000Φ140×1181-8316-07
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする