CC印(ニッカトー)
アルミナルツボSSA-S用フタ
仕様
かさ密度(cm):3.9g/3
タイプ
ふた
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
内容量
1個
全7種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
1-8320-01
1-8320-02
1-8320-03
1-8320-04
1-8320-05
1-8320-06
1-8320-07
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21323724
b1
30用
1-8320-01
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21323733
b2
50用
1-8320-02
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
21323742
b3
100用
1-8320-03
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
21323758
b4
150用
1-8320-04
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
21323767
b5
280用
1-8320-05
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
21323776
b6
500用
1-8320-06
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
21323785
b7
1000用
1-8320-07
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください