曜日別特売

ガラス繊維濾紙

ガラス繊維濾紙 - Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 - Whatman(ワットマン)
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328807934-AH 212.12-9612-01
4,320
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
21328816934-AH 242.42-9612-02
4,730
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
21328825934-AH 252.52-9612-03
5,110
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
21328834934-AH 373.72-9612-04
7,860
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
21328843934-AH 42.54.252-9612-05
8,390
8,298
9,128(税込)
83日以内出荷
返品不可
21328852934-AH 474.72-9612-06
8,520
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
21328868934-AH 555.52-9612-07
12,360
11,980
13,178(税込)
84日以内出荷
返品不可
21328877934-AH 7072-9612-09
17,670
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
21328886934-AH 9092-9612-10
21,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21328895934-AH 110112-9612-11
29,500
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
21328904934-AH 12512.52-9612-12
40,500
39,980
43,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
21328913934-AH 150152-9612-13
49,700
48,980
53,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする