曜日別特売

ガラス板

ガラス板 - アズワン
材質ホウケイ酸厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21330584□150-10 テンパックス150×1502-9782-01
8,600
8,590
9,449(税込)
当日出荷
21330593Φ150-10 テンパックスΦ1502-9782-03
10,200
10,100
11,110(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330602□300-10 テンパックス300×3002-9782-02
21,800
21,700
23,870(税込)
当日出荷
21330618Φ300-10 テンパックスΦ3002-9782-04
24,200
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする