曜日別特売

マントルヒータースターラー(ビーカー用)

マントルヒータースターラー(ビーカー用) - アズワンマントルヒータースターラー(ビーカー用) - アズワン
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21331887MS-ESB22001502-9864-01
78,000
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
21331896MS-ESB33002002-9864-02
80,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21331905MS-ESB55002602-9864-03
84,000
83,900
92,290(税込)
翌々日出荷
21331914MS-ESB1010003802-9864-04
86,000
85,900
94,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする