アズワン
小型培養器ミニック36
仕様
使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W
材質
ABS樹脂
質量(g)
500
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
35~37
サイズ(mm)
140×70×63
アズワン品番
2-8904-13
培養時間
12~24時間(35~37℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21333402
CST10
¥
28,500
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください