定量ポンプ

定量ポンプ - KNF定量ポンプ - KNF
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ口径
ポンプ吐出量(L/min)(高圧/低圧)
吸入揚程(m)
最高吐出揚程(m)
材質(ポンプ本体)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335073FEM1.02KT.18SUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPPPTFE
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
21335082FEM1.02TT.18SUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPVDFPTFE
266,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
21335098FEM1.02KT.18RCUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPPPTFE
310,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21335107FEM1.02TT.18RCUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPVDFPTFE
318,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21335116FEM1.02FT.18SUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPTFEFFKM5
448,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21335125FEM1.02FT.18RCUNF1/4-280.03~20ml/min2m60mPTFEFFKM5
505,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21335134FEM1.02ST.18S------
580,000
579,800
637,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21335143FEM1.02ST.18RC------
610,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする