anatech(アナテック)
コンスタントパワーサプライ
仕様
設定出力定電圧(V):10~300、設定出力定電流:1~300mA、電流分解能:1mA
質量(kg)
2.4
出力
並列回路2系統
電源
AC100V 50/60Hz
精度
±1FS
ディスプレイ
4桁7セグメントLED
サイズ(mm)
100×300×180
アズワン品番
1-6473-05
タイマー
9999分
安全機能
漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336227
3830
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください