日東工器
リニアコンプレッサ
リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
質量(g)
910
電源(V)
12
消費電力
8.5W
最高圧力(MPa)
0.12
騒音値(dB)
40dB
吐出口サイズ
ホースニップル外径/Φ4.7mm
絶縁階級
コイル:A種相当
リード線長さ(mm)
約300
吐出空気量(L/min)
1.0以上
アズワン品番
1-3300-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338345
DAH110-X1
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください