アズワン
PCRプレート
仕様
容量/1ウェル(mL):0.2
材質
PP(ポリプロピレン)
ウェル数
96
サイズ(mm)
84×123
アズワン品番
2-3992-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339623
BRG-96S-100
¥
50,000
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください