アズワン
マグネット式ドラム缶用ヒーター
電源(V)
AC200
仕様
適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)
約1.1
消費電力(W)
600
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
200×860
アズワン品番
1-135-15
内容量
1個(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346483
ペール缶用
600
200×860
¥
73,500
¥
73,400
¥
80,740
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください