アズワン
マグネット式ヒーター
仕様
適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC200
消費電力(W)
2000
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
250×1780
アズワン品番
1-135-16
内容量
1個(200L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346492
ドラム缶用
¥
103,000
¥
102,000
¥
112,200
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください