LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
色
淡黄色
主成分
嫌気性
引張剪断強度(N/mm
2
)
≧15
粘度(mPa・s)
2750~5000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
83
適合プライマー
7649
表面硬化(秒)
10
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21247792
36827
1箱(250mL×10本)
¥
208,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30951558
37367
1本(1L)
¥
95,000
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください