アーテック[学校教材・教育玩具]
プラ製たいこ J
軽くて丈夫なプラ製たいこ
です。持ちやすいまわりこみ構造になっています。プラ製なので、汗に強いバチにはヒモが通せる穴付
材質:プラスチック
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ205×40、バチ:Φ10×250
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
紫
緑
赤
青
黄
黒/赤
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21261293
2910
赤
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
21261302
2911
青
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52971546
2912
黄
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52971555
2913
緑
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52971564
2914
黒/赤
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52971573
2915
紫
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21260584
2916
-
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった