光電池(1.8V・340mA)

光電池(1.8V・340mA) - アーテック[学校教材・教育玩具]光電池(1.8V・340mA) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。

電圧(V)1.8電流(A)340仕様ビニール導線取付済み寸法(mm)60×60×3質量(g)15最大出力(W)0.443内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126594795103
オープン
364
400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21265947
2018-08-15
用途: 日中にビデオカメラを空に向けています。ビデオカメラを保護する容器の温度を下げるためのファンに利用しています。
教育・研究機関

軽量で安価が魅力。何枚もいろいろな方向に向けて太陽エネルギーをプロペラ回転に変えています。容器の中の空気を循環させ、温度を下げるのに使っています。ビデオカメラが熱くならないようにする保護のためです。

1が参考にしています
対象商品 : 21265947
2018-12-16
用途: 実験装置の部品として組み込む
製造業

予定していた実験にそのまま使えたので、まずはよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする