曜日別特売

水圧観察器

水圧観察器 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

水圧を視覚的に観察することができます。
アクリル筒に張られたゴム膜が、水中でへこむ様子を確認することで、水圧を視覚的に観察することができます。 L字の取手は360°回転できます。
材質:持ち手,円筒:アクリル。サイズ:円筒:Φ60×80mm、持ち手:Φ8×300mm。セット内容:付属品/換用ゴム膜×2枚 交換用輪ゴム×2個

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。付属品換用ゴム膜×2、交換用輪ゴム×2材質(持ち手・円筒)アクリル寸法(mm)(円筒)Φ60×80、(持ち手)Φ8×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212704638352
オープン
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21270463
2016-09-29
用途: 中学理科の実験
教育・研究機関

他社より安く購入できてよかったが、ゴムの素材は貧弱で1年間しか持たないようで価格に見合わない製品
実験器具だからしょうがないのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする