ブローバック(BLOVAC)
ホース Q用/耐油 一般油用
(1件のレビュー)
用途
一般油用
使用可能液体
一般油
材質
蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)
アルミ合金鋳物
材質(ホース)
塩化ビニール
内容量
1本
注意
※画像は代表画像(両端金具付き)となっていますが、Q型(一般油用)については片方金具付きとなっておりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21271942
片方金具付き 32×3m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください