曜日別特売

ペット~る パッセージ 通り道(編戸)用

ペット~る パッセージ 通り道(編戸)用 - ユニフローペット~る パッセージ 通り道(編戸)用 - ユニフロー

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。

用途小型犬対応(サイズガイドのS)材質プラスチック寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ外形寸法(mm)W230×FW340×H420フレーム色ライトグレー開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370内容量1セット
注意
※ドアやペット~るの開閉スペースには障害物がないよう注意してください。
※ペットの体格とペットドアのサイズが合っているか必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21255027
8,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする