曜日別特売

SPF 2×4材

SPF 2×4材 - ノーブランド
(19件のレビュー)
寸法(縦×横)(mm)38×89
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68436786SPF204101本3050
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436795SPF204121本3650
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436804SPF20431本910
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436813SPF20461本1820
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436822SPF20481本2438
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21271574SPF20431束(5本)910
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
21271583SPF20461束(5本)1820
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21356992SPF20481束(5本)2438
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21271574SPF204368436804SPF2043SPF2043 SPF 2×4材 ノーブランド 68436804SPF 2×4材ノーブランド1本
799
税込879
内容量に違いがあります
21271583SPF204668436813SPF2046SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 68436813SPF 2×4材ノーブランド1本
1,098
税込1,208
内容量に違いがあります
21356992SPF204868436822SPF2048SPF2048 SPF 2×4材 ノーブランド 68436822SPF 2×4材ノーブランド1本
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436813
2024-02-17
用途: 棚の作成

普通です。
木材なので、ランダムで節などはあります。

1が参考にしています
対象商品 : 68436786
2024-02-16
用途: 壁掛けの棚作成
株式会社コングロプランニング

木の節が多くて材料のささくれが酷かったです。使えるようにするのに手間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68436813
2023-04-12
用途: 倉庫部屋の棚の支柱
個人のお客様

思ったより寸法も正確でそろっていた、曲がりも少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 68436795
2021-04-29
用途: 雨よけ屋根
株式会社樫の木製作所

曲がりや反りがなく直線性がよく、節も少なくとても良い材料でした。

2が参考にしています
対象商品 : 68436813
2021-05-23
用途: DIYの作業用のうまを作成
製造業

やや節の多い材も混じっていますが、値段相応で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68436822
2020-04-19
用途: 脱衣場の棚設置。

SPF材ということで、もう少し表面加工が雑なのかと思いましたが、かなりなめらかで、脱衣場という場所柄塗装もなしに使用しました。包装も含めていい買い物だったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68436795
2020-04-11
用途: テラスづくり
教育・研究機関

価格を考えると満足度 80% あとは何年もつかが心配です。
防腐処理しているものを選べばよかったかも、
送料が高かったのは残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 68436813
2019-07-09
用途: 家屋の修繕など

ソリも少なく物としては悪くないですが、価格は普通。
2×6と同時に購入しましたが、それぞれに高い送料がかかるのが痛い。
買いに行けるならホームセンターで購入したほうがはるかに安いですね。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする