曜日別特売

SPF 2×6材

SPF 2×6材 - ノーブランド
(1件のレビュー)
寸法(縦×横)(mm)38×140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68436847SPF206121本3650
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436856SPF20631本910
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436865SPF20661本1820
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68436874SPF20681本2438
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21271592SPF20631束(5本)910
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
21271608SPF20661束(5本)1820
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
684368382×6 10F1本3050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21271592SPF206368436856SPF2063SPF2063 SPF 2×6材 ノーブランド 68436856SPF 2×6材ノーブランド1本
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
21271608SPF206668436865SPF2066SPF2066 SPF 2×6材 ノーブランド 68436865SPF 2×6材ノーブランド1本
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436865
2019-07-09
用途: 家屋等の補修

ソリも少なく物としては悪くないですが、価格は普通。
2×4と同時に購入しましたが、それぞれに高い送料がかかるのが痛い。
買いに行けるならホームセンターで購入したほうがはるかに安いですね。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする