デジタル台はかり(検定なし DP-6900

デジタル台はかり(検定なし DP-6900 - Yamato(大和製衡)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13幅(mm)354高さ(mm)116~136電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)ひょう量単位kg
全6種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(g)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
目量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737618DP-6900N-321台325零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
55,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22737627DP-6900N-601台6010零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
55,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22737636DP-6900N-1201台12020零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
55,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11162396DP-6900N-32(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット325零点リセット、オートオフ、チェッカ
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162405DP-6900N-60(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット6010零点リセット、オートオフ、チェッカ
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162421DP-6900N-120(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット12020零点リセット、オートオフ、チェッカ
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1が参考にしています
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする