シグマ光機
コントロールパット/ジョイパット
手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
適合
FINE-01y、FINE-503
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置決め精度(°)
0.1
原点センサ
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21272728
CJ-200A
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください