小型自動ゴニオステージ

小型自動ゴニオステージ - シグマ光機小型自動ゴニオステージ - シグマ光機小型自動ゴニオステージ - シグマ光機

クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。
耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。
テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。

仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ種類傾斜ステージ表面処理(ステージ)黒アルマイト耐荷重(N)19.1RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームとウォームホイール移動ガイドクロスローラ位置決め精度(°)<±0.004テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
分解能
回転中心
移動量(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272886SGSP-60B1001.20(2軸)(ステージ)65約0.001°/パルス(Full)α軸・約0.0005°/パルス(Half)α軸・約0.001°/パルス(Full)β軸・約0.0005°/パルス(Half)β軸(高さ)100mm±5(β軸)・±4(α軸)
352,000
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21272895SGSP-60B751.10(2軸)(ステージ)55約0.001°/パルス(Full)α軸・約0.0005°/パルス(Half)α軸・約0.002°/パルス(Full)β軸・約0.001°/パルス(Half)β軸(高さ)75mm±7(β軸)・±5(α軸)
352,000
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする