コンセント・コネクター

コンセント・コネクター - サトーパーツ
(3件のレビュー)

はんだ付け面には端子番号の表示があります

形状ストレート種類丸型定格電圧(V)60定格電流(A)5材質(ケース)ナイロン66(UL94V-0)適合電線(mm2)0.5(ビニルコード)材質(絶縁体)P.P.S.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)18色(本体)パネル取付方式ナット締め付けコンタクト形状オス仕上外径(Φmm)2.6耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08626886CN-80-X-2P2
オープン
取扱い終了
返品不可
08626895CN-80-X-3P3
オープン
取扱い終了
返品不可
08626904CN-80-X-4P4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08626895
2019-05-23
用途: 足踏みスイッチの接続
その他業種

ボール盤に足踏みスイッチを追加するとき、100Vのプラグとコンセントを使用すると、一般用と間違えて配電回路をショートさせる恐れがある。そこでこのように電源コンセントに挿せないプラグが必要になった。小さくて露出コンセントボックスに取り付けるのに丁度よい大きさである。足踏みスイッチに付けたプラグのほかに、内部で短絡させたプラグを用意しておき、足踏みスイッチを使わない時は短絡プラグを挿しておく。

対象商品 : 08626886
2019-04-03
用途: 船釣用の竿振り機の電源コード
有限会社ベンリー研究所

ケースは横圧力に少々弱いです?クラックが入りました。又ビス止め時にクラックが入りモールドの材質強化が必要に思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08626904
2018-06-05
用途: 雄雌の「向き」が判りにくい

メス側の特徴かも知れませんが、穴形状が上下左右で差が少なく、パッと見ただけでは明日側と向きを合わせて挿すのが大変でした。
あまり外さない用とか、ホワイトマーカーなどでしるしをつけると判りやすいかも。造りは好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする