大阪塗料工業
NTXソライトシーラー目詰めK-5
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。
速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
用途
木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。
特性
速乾
主な用途
木
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
希釈剤
NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)
4(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)50~100、(刷毛)50
混合比
1:01
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
4
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60~80
内容量
1缶(30kg)
注意
※A液は沈殿することがありますので使用する前に必ず攪拌して下さい。
※A,B液、シンナーの調合された混合液は、沈殿固化することはありませんが30分位で若干の分離現象が起こることがありますので軽く攪拌して下さい。
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3~10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。
※B液の使用後は必ず密栓して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529463
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません