ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300
材質
ダイヤモンド
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961368
AD3331
120
20
6
60.5
10
¥4,090
¥
4,088
¥4,497
(税込)
当日出荷
06961377
AD3332
120
20
6
58
8
¥4,090
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06961386
AD3333
120
20
6
55
5
¥4,090
¥
4,088
¥4,497
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください