防水ビニール腕カバー A-100

防水ビニール腕カバー A-100 - カジメイク防水ビニール腕カバー A-100 - カジメイク防水ビニール腕カバー A-100 - カジメイク防水ビニール腕カバー A-100 - カジメイク
(7件のレビュー)

手軽なビニール素材
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー特性防水加工材質ポリ塩化ビニル100全長(cm)約39内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356502A-100クリア
289
288
317(税込)
当日出荷
21356518A-100ネイビー
289
288
317(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 水仕事
東京ガス株式会社農・林・水産業

使い勝手はいいのですが、どのくらいの耐久性があるのか疑問。袖側はもう少し太めがいい。冬場の外での作業なので上着を着ての装着は厳しい。

対象商品 : 21356502
2022-08-09
用途: 少しきつい

洗い仕事に使用しています。前掛けをすると蒸れるため、始めて使用した。防水は、ビニールなのでいい。ゴムの部分から亀裂が縦に入った。約半年使用できた。価格からしてまあまあかな。

2021-03-20
用途: 皿洗い
その他業種

体型が小柄で、袖まくりではすぐ袖が落ちてしまうので購入しました。デザインや素材感はイメージ通りでしたが、他の方がレビューしている通りきつかったです。手首は普通ですが前腕部はきついです。お試しに1点だけしか買わずにおいてよかったです。

対象商品 : 21356518
2020-01-22
用途: 清掃時
サービス業

作業服が濡れず、作業もしやすくなり、又発注したいと思います。

対象商品 : 21356518
2020-01-28
用途: いろいろな作業
不動産業

固く、細く、きつい。
ごわごわして、装着感も作業性も悪い。
細くて脱着しにくい。装着時に服の袖がめくれるし、ちょっと厚着すると装着できない。
ゴムがきつくて不快だし、二の腕の血の流れが止まりそう。
いくら中国製でも、もっと使いやすい物を作れないのだろうか。
2双も買って損した。

対象商品 : 21356518
2017-08-07
用途: 油付き鋼材の耳スリ

油付きの極細幅鋼材の加工時に、油の飛び跳ねが多いため、油避けに使用中。蒸れるけど、防錆油にもそこそこつかえる。

対象商品 : 21356518
2016-11-26
用途: 農作業
その他業種

商品説明では「内容量1枚」となっていますが、実際は2枚入っているので1つ買えば両腕に使えます。
ゴムバンドが結構きつく手首周り15cmで丁度いいぐらいなので、ある程度腕が太い人にはきついかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする