曜日別特売

防水足カバー ロング R-310

防水足カバー ロング R-310 - カジメイク防水足カバー ロング R-310 - カジメイク防水足カバー ロング R-310 - カジメイク防水足カバー ロング R-310 - カジメイク防水足カバー ロング R-310 - カジメイク防水足カバー ロング R-310 - カジメイク
(2件のレビュー)

PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性防水、撥水加工種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)全長(cm)約51内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356676R-310ダークグレー
899
799
879(税込)
当日出荷
21356685R-310シルバー
899
799
879(税込)
当日出荷
21356694R-310ネイビー
899
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356685
2018-10-10
用途: 工場のライン機械の掃除
サービス業

ゴムの締まり具合は良いんですけど内側にちょっと湿気が溜まる!

対象商品 : 21356676
2017-03-03
用途: 撥水生地タイプよりも厚手
農・林・水産業

雨中で使ってないので防水性はわかりませんが、
質感は完全防水のビニールカッパみたいな感じで
厚みがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする