防水シューズカバー ロング R-320

防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク防水シューズカバー ロング R-320 - カジメイク
(13件のレビュー)

PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。特性防水、撥水加工種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)区分繰り返し利用タイプロング全長(cm)約45内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356703R-320ダークグレーM(23~25cm)
1,129
899
989(税込)
当日出荷
21356712R-320ダークグレーL(26~28cm)
1,129
899
989(税込)
当日出荷
21356728R-320シルバーM(23~25cm)
1,129
899
989(税込)
5日以内出荷
21356737R-320シルバーL(26~28cm)
1,129
899
989(税込)
当日出荷
21356746R-320ネイビーM(23~25cm)
1,129
899
989(税込)
5日以内出荷
21356755R-320ネイビーL(26~28cm)
1,129
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356712
2025-10-19
用途: 交通誘導
サービス業

長靴編上げ安全靴に使用。履いてからカバーするのは無理。出来れば、横か後ろに脱着用のチャックが欲しい!
材質はしっかりしていて、良いと思う。

対象商品 : 21356712
2025-04-16
用途: 雨天時のバイク通勤
建設業・工事業

軽いしコンパクトに収納できていいですね、価格、品質とも満足のいく品です。

対象商品 : 21356712
2022-09-07
用途: バイクの雨具として
医療・福祉・介護関連業

バイクツーリング用のブーツカバーとして購入しました。厚手でしっかりとしており、耐久性もありそうです。

対象商品 : 21356703
2022-01-08
用途: 雨の日のバイク走行
教育・研究機関

靴のつま先を覆い、靴底がないタイプのものはあまり見かけないので、このようなタイプの防水シューズカバーがあるのはありがたいです。
長さも良く、色も黒に近い無地なので気に入っています。
欲をいえば、黒でファスナー式だったら大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 21356712
2022-04-14
用途: 駐車場誘導警備時
その他業種

レインコート着用時に履いていますが、豪雨で無ければズボンと靴を雨からカバー出来ます。有難い商品です。

対象商品 : 21356712
2021-12-14
用途: 交通誘導警備
その他業種

レインコートを着て急な雨が強い時は、付ける雨が凌げて大変便利だと思います。

対象商品 : 21356712
2021-10-09
用途: 雨の日のバイク通勤
製造業

勘違いで靴下のような形だと思っていました。実際は腕抜きのような形状で、靴の上から被せると靴底のみ露出します。
材質はしっかりしており、反射材もついていて欲しい機能は充分満足しています。

1が参考にしています
2022-09-01
用途: スノボのブーツカバー
その他業種

自分が良く確認してなかったのが悪いんですが
サマーゲランド用のスノボのブーツカバー購入しましたが、全然ブーツに入りませんでした、、、残念です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする