ごみっこポイ スタンドタイプE

ごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタ
(1件のレビュー)

三角コーナーがいらない自立する水切り袋です
爽やかな花柄で中のゴミを見えにくくしています。
穴あきタイプでしっかり水切りが出来きます。

材質高密度ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)180×250マチ(mm)120(底)内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89840581-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89840581
2022-05-03
用途: 給湯室の流し
株式会社エネックス運輸・通信業

毎日使うので100枚単位のものがあると良いと感じました。商品自体は厚手でしっかりしており
自立性も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする