- ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 89840581

ごみっこポイ スタンドタイプE

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(30枚)注文コード89840581品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

三角コーナーがいらない自立する水切り袋です
爽やかな花柄で中のゴミを見えにくくしています。
穴あきタイプでしっかり水切りが出来きます。

材質高密度ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)180×250マチ(mm)120(底)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89840581
2022-05-03
用途: 給湯室の流し
株式会社エネックス運輸・通信業

毎日使うので100枚単位のものがあると良いと感じました。商品自体は厚手でしっかりしており
自立性も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする