八幡ねじ
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途
ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21368235
4X8
1箱(40本)
M4
8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21368244
4X10
1箱(40本)
M4
10
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368253
4X12
1箱(30本)
M4
12
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368262
4X14
1箱(30本)
M4
14
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368278
4X15
1箱(30本)
M4
15
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368287
4X16
1箱(30本)
M4
16
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368296
4X20
1箱(30本)
M4
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368305
4X25
1箱(30本)
M4
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21368348
5X12
1箱(30本)
M5
12
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368357
5X15
1箱(30本)
M5
15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368366
5X16
1箱(30本)
M5
16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368375
5X20
1箱(30本)
M5
20
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368384
5X25
1箱(30本)
M5
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368427
6X10
1箱(30本)
M6
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368436
6X12
1箱(30本)
M6
12
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368445
6X15
1箱(20本)
M6
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368454
6X16
1箱(20本)
M6
16
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368463
6X20
1箱(20本)
M6
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
21368472
6X25
1箱(20本)
M6
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368488
6X30
1箱(20本)
M6
30
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368533
8X12
1箱(20本)
M8
12
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368542
8X15
1箱(20本)
M8
15
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368558
8X16
1箱(20本)
M8
16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368567
8X20
1箱(20本)
M8
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368576
8X25
1箱(20本)
M8
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368585
8X30
1箱(20本)
M8
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368594
8X35
1箱(20本)
M8
35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368637
10X20
1箱(20本)
M10
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368646
10X25
1箱(20本)
M10
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368655
10X30
1箱(20本)
M10
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368664
10X35
1箱(20本)
M10
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368673
10X40
1箱(20本)
M10
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368707
12X30
1箱(10本)
M12
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368716
12X35
1箱(10本)
M12
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368725
12X40
1箱(10本)
M12
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368734
12X45
1箱(10本)
M12
45
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368743
12X50
1箱(10本)
M12
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368777
16X35
1箱(5本)
M16
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368786
16X40
1箱(6本)
M16
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368795
16X45
1箱(6本)
M16
45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368804
16X50
1箱(5本)
M16
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368813
16X55
1箱(5本)
M16
55
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368822
16X60
1箱(5本)
M16
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください