八幡ねじ
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途
ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21368314
4X30
1箱(30本)
M4
30
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368323
4X35
1箱(20本)
M4
35
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368332
5X10
1箱(30本)
M5
10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368393
5X30
1箱(20本)
M5
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368402
5X35
1箱(20本)
M5
35
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368418
5X40
1箱(20本)
M5
40
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368497
6X35
1箱(20本)
M6
35
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368506
6X40
1箱(20本)
M6
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21368515
6X45
1箱(20本)
M6
45
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368524
6X50
1箱(20本)
M6
50
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368603
8X40
1箱(20本)
M8
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368612
8X45
1箱(20本)
M8
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368628
8X50
1箱(20本)
M8
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368682
10X45
1箱(10本)
M10
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368698
10X50
1箱(10本)
M10
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368752
12X60
1箱(10本)
M12
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21368768
12X70
1箱(5本)
M12
70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください