フック棒操作式断路器

フック棒操作式断路器 - 三菱電機

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。

定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
質量(kg)
定格電圧(V)
構造
接続
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21357744DV 7.2KV 600A 1P1T60027.2k単極単投(1P1T)F-F
29,00022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357753DV-H 7.2KV/3.6KV 600A MIGI600107.2/3.6k三極単投(3P1T)F-F
132,700109,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357762DV 7.2KV 200A B-B20077.2k単極単投(1P1T)B-B
64,40051,980
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357778DV 7.2KV 400A B-B40077.2k単極単投(1P1T)B-B
72,00057,980
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357787DV-1 7.2KV 200A2001.17.2k単極単投(1P1T)F-F
16,45012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
21357796DV-1 7.2KV 400A4001.17.2k単極単投(1P1T)F-F
19,09014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357805DV-3 7.2KV 200A20077.2k三極単投(3P1T)F-F
96,50076,980
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21357814DV-3 7.2KV 400A40077.2k三極単投(3P1T)F-F
115,80092,980
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする