三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質
SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ
耐摩タイプHJD型
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法P(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88187784
HJD-8-T-T(新JISキー)
15
22
18
3.5
3
1.4
5
10
8(H7)
58
1250
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
88187793
HJD-10-T-T(新JISキー)
19
25.5
21
4.5
3
1.4
6
11
10(H7)
67.5
1000
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187802
HJD-12-T-T(新JISキー)
23
31
26
5
4
1.8
7.5
13
12(H7)
83
830
31
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187811
HJD-14-T-T(新JISキー)
26
35.5
29.5
5.8
5
2.3
8.5
16
14(H7)
94.5
730
46
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187827
HJD-16-T-T(新JISキー)
30
43.5
37
6.5
5
2.3
11
20
16(H7)
117.5
630
73
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187836
HJD-18-T-T(新JISキー)
33
48
40.5
7
6
2.8
11.7
23.5
18(H7)
129
570
110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187845
HJD-20-T-T(新JISキー)
36
52
43.5
8
6
2.8
12.5
25
20(H7)
139
530
137
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187854
HJD-22-T-T(新JISキー)
40
56
47
9
6
2.8
13.5
27
22(H7)
150
470
186
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88187863
HJD-25-T-T(新JISキー)
44
63
52.5
10
8
3.3
15
30
25(H7)
168
430
255
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88187872
HJD-30-T-T(新JISキー)
51
73
61
11.5
8
3.3
17.5
35
30(H7)
195
380
382
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください