TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
形状
ピンハウジング(キャップ)
材質/仕上
94V-2、ナイロン、ナチュラル
材質
94V-2、ナイロン
色
ナチュラル
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
RoHS指令(10物質対応)
適用領域
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41012772
170924-1
1パック(100個)
2
対応
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41013034
1-480305-0
1パック(100個)
3
-
0.64-1.65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41013122
1-480426-0
1パック(100個)
4
対応
0.64-1.65
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
41013077
1-480340-0
1パック(20個)
6
対応
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
29052416
1-480345-0
1セット(300個)
8
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41013086
1-480345-0
1パック(20個)
8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41013052
1-480319-0
1パック(100個)
2
対応
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください