大同塗料
速乾ダイレックス 調色
乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。
速乾性(指触乾燥7分(23℃))
塗装作業性に優れています。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
使用方法
(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。
(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。
(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。
用途
建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。
特性
速乾、耐候
主成分
フタル酸樹脂
主な用途
鋼、鉄
指触乾燥時間(分)
7以内(23℃)
希釈剤
速乾シンナー、ダイレックスシンナー
表面乾燥時間(min)
60以内(23℃)
塗布方法
刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30
塗布量
100~120g/m
2
/回
危険物の性状
非水溶性
注意
※開缶後均一になるよう良く混ぜてください。
※塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行い火気厳禁として下さい。
※スプレー時の塗料ミストや塗料が付着した布などは、そのまま放置しますと、自然発火するおそれがありますので水に浸けるなどの処置を行って下さい。
※重ね塗りする場合はリフティングのおそれがあるので、タッチアップと同様ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)経過してから行って下さい。
全90種類を絞り込む
色
選択してください
淡彩色 19-70F
淡彩色 19-75B
淡彩色 19-75C
淡彩色 19-75D
淡彩色 19-75L
淡彩色 19-80B
淡彩色 19-80C
淡彩色 19-80D
淡彩色 19-80F
淡彩色 19-80L
淡彩色 19-85B
淡彩色 19-85C
淡彩色 19-85D
淡彩色 19-85F
淡彩色 19-85L
淡彩色 19-90B
淡彩色 19-90C
淡彩色 19-90D
淡彩色 19-90F
淡彩色 19-92B
淡彩色 22-70C
淡彩色 22-70D
淡彩色 22-75C
淡彩色 22-75D
淡彩色 22-80B
淡彩色 22-80C
淡彩色 22-80D
淡彩色 22-85B
淡彩色 22-85C
淡彩色 22-85D
淡彩色 22-87C
淡彩色 22-90B
淡彩色 22-90C
淡彩色 N-60
淡彩色 N-65
淡彩色 N-75
淡彩色 N-77
淡彩色 N-80
淡彩色 N-82
淡彩色 N-85
淡彩色 N-87
淡彩色 N-90
淡彩色 N-93
淡彩色 N-95
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21533392
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-95
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533408
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-93
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533417
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-90
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533426
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-87
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533435
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-85
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533444
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-82
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533453
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-80
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533462
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-77
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533478
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-75
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533487
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-65
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533496
-
1缶(16kg)
淡彩色 N-60
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533505
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-92B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533514
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-90B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533523
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-85B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533532
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-80B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533548
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-75B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533557
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-90C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533566
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-85C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533575
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-80C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533584
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-75C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533593
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-90D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533602
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-85D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533618
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-80D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533627
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-75D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533636
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-90F
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533645
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-85F
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533654
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-80F
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533663
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-70F
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533672
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-85L
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533688
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-80L
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533697
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-75L
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533706
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-90B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533715
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-87C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533724
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-85B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533733
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-80B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533742
-
1缶(16kg)
淡彩色 19-75B
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533758
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-90C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533767
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-85C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533776
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-80C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533785
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-75C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533794
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-70C
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533803
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-85D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533812
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-80D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533828
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-75D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533837
-
1缶(16kg)
淡彩色 22-70D
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21533986
-
1缶(4kg)
淡彩色 N-95
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533995
-
1缶(4kg)
淡彩色 N-93
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534004
-
1缶(4kg)
淡彩色 N-90
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534013
-
1缶(4kg)
淡彩色 N-87
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534022
-
1缶(4kg)
淡彩色 N-85
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。