JTC
イスズ オイルフィルターレンチ
寸法(mm)
118/16PT
差込角(mm)
12.7/21
適合車種
【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21373406
JTC5187
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください