JTC
充電式首振り9W LEDライト
サンヨー社製バッテリー45度の角度で曲がります。4時間充電で約7時間使用できます。
仕様
マグネット付
全長(mm)
290
電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
750
LED使用数(個)
3(3W)
点灯時間
約7時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21373598
JTC5225A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください