JTC
JTCの 整備補助用品
JTCの 整備用照明/ライト
充電式首振り9W LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21373598
品番
JTC5225A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サンヨー社製バッテリー45度の角度で曲がります。4時間充電で約7時間使用できます。
仕様
マグネット付
全長(mm)
290
電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
750
LED使用数(個)
3(3W)
点灯時間
約7時間