曜日別特売

ブレッドボード エコノミーパック

ブレッドボード エコノミーパック - サンハヤト
(1件のレビュー)

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。

用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371428SRH-21CE
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371428
2019-10-02
用途: PoC開発
株式会社メガチップス製造業

ブレッドボードなので機能的にどうのこうのはありませんが、即納頂き大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする