曜日別特売

ダイレクトプリンター用消耗品

ダイレクトプリンター用消耗品 - サンハヤト
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371568MDP-10-02SE1セット消耗品セット(MDP-10-03~06)
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21371577MDP-10-03UK1個UV硬化インク(100mL)
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
21371586MDP-10-04HC1個メンテナンス用ヘッドクリーン液(100mL)
5,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
21371595MDP-10-05RM1個インク剥離液(1000mL)
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
21371604MDP-10-06CS1個メンテナンス用クリーンスティック(50本入り)
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21371604MDP-10-06CS45082504MDP-10-06CS2MDP-10-06CS MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤト 45082504MDP-10メンテナンス用クリーンスティックサンハヤト1セット(50本)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする